穴あき ボルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
493件の「穴あき ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中空ボルト」、「M12 ボルト 中空」、「穴あきネジ」などの商品も取り扱っております。
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂ランキング1位
1個
679税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

口径変換ネジアダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング2位
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ウインカー取付延長ボルト ハリケーンランキング3位
仕様M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。サイズウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25ピッチ(mm)1.25
1セット(2個)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L) 大阪魂ランキング4位
1個
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウランキング5位
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1個
439税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
409税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)


材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
2,198税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(97種類の商品があります)

材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
1個
839税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。材質/仕上鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ仕様六角ナット付き頭部形状デンデンボルト
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)



チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。 M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個
479税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)


仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
439税込483
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

材質SUS316L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)